AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55503372 SILVYN FG NM 3/4 21,0 X 26,4 BU - 55503372

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55503372 SILVYN FG NM 3/4 21,0 X 26,4 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 21 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 130 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 26.4 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

8717114720046

Codice prodotto

LPP55503372

Cod. produttore

55503372

Produttore

LPP

Diametro interno:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

130 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

26.4 mm

Privo di alogeni:

no

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevandeRealizzata in materiale plasticoSpecifico per l'industria del Food & Beverage