LAPP ITALIA SRL - LPP55506094 SILVYN MSK-M 32X1,5 EDU - 55506094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
4044773456356
Codice prodotto
LPP55506094
Cod. produttore
55506094
Produttore
LPP
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Numero di ingressi:
1






