LAPP ITALIA SRL - LPP55506295 SILVYN FPAX M40X1,5 GY - 55506295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
2 PZ
EAN
4044774852188
Codice prodotto
LPP55506295
Cod. produttore
55506295
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Grigio
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C