LAPP ITALIA SRL - LPP55506320 SILVYN FPAG M16X1,5/2 GY - 55506320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773801651
Codice prodotto
LPP55506320
Cod. produttore
55506320
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Grigio
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C