LAPP ITALIA SRL - LPP55506365 SILVYN FPAG M32X1,5 BK - 55506365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773440430
Codice prodotto
LPP55506365
Cod. produttore
55506365
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C