AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55506715 SILVYN FPA 90? PG 7 BK - 55506715

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55506715 SILVYN FPA 90? PG 7 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG7

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773440669

Codice prodotto

LPP55506715

Cod. produttore

55506715

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG7

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Altri

Colore:

Nero

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...135 °C

SILVYN® FPAG 90° PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS