AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55507313 SILVYN FPAX 90? M20X1,5/2 GY - 55507313

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55507313 SILVYN FPAX 90? M20X1,5/2 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044776741039

Codice prodotto

LPP55507313

Cod. produttore

55507313

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Grigio

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...135 °C

SILVYN® FPAX 90° M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPASIP66IP67IP68 (2 bar)IP69