AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61600010 KUNSTSTOFFWENDEL KW 2 NA - 61600010

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61600010 KUNSTSTOFFWENDEL KW 2 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 2...7 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773248159

Codice prodotto

LPP61600010

Cod. produttore

61600010

Produttore

LPP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

2 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

2...7 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-50...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 2 NA LAPP ITALIA