AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61600070 KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 NA - 61600070

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61600070 KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 10...40 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4044773247985

Codice prodotto

LPP61600070

Cod. produttore

61600070

Produttore

LPP

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

12 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

10...40 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-50...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 NA LAPP ITALIA