AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61711710 SILVYN FPS 16X21 25M GY - 61711710

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 16 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773246957

Codice prodotto

LPP61711710

Cod. produttore

61711710

Produttore

LPP

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

16 mm

Diametro interno:

16 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Raggio di curvatura, statico:

17 mm

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

PVC (Polivinilcloruro)

Guaina plastica corrugata modello SILVYN FPS 16X21 25M GY LAPP ITALIA