LAPP ITALIA SRL - LPP61713010 SILVYN HIPROJACKET NW 19 - 61713010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 19 mm
Colore - Rosso
Termoresistente - sì
Confezione
15 M
EAN
4044773215168
Codice prodotto
LPP61713010
Cod. produttore
61713010
Produttore
LPP
Diametro interno:
19 mm
Colore:
Rosso
Termoresistente:
sì
Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKETPreviousNext SILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metalloliquido con una temperatura fino a +1640 °C