LAPP ITALIA SRL - LPP61713018 SILVYN HIPROJACKET NW 41 - 61713018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 41 mm
Colore - Rosso
Termoresistente - sì
Confezione
15 M
EAN
4044773767391
Codice prodotto
LPP61713018
Cod. produttore
61713018
Produttore
LPP
Diametro interno:
41 mm
Colore:
Rosso
Termoresistente:
sì
Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CSILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °CEccezionale protezione per impatti di calore estremiHazard Level: HL 3