AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61721262 SILVYN BRAID PA6 16 14,0-24,0 MM - 61721262

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 14...24 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776060840

Codice prodotto

LPP61721262

Cod. produttore

61721262

Produttore

LPP

Diametro del fascio:

14...24 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Temperatura:

-55...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina trecciata modello SILVYN BRAID PA6 16 14 0-24 0 MM LAPP ITALIA