LAPP ITALIA SRL - LPP61722840 KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 BK - 61722840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 40 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 10...40 mm
Confezione
25 M
EAN
4044773205923
Codice prodotto
LPP61722840
Cod. produttore
61722840
Produttore
LPP
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
40 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
10...40 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
Polietilene autoestinguente
Spessore della parete:
1.5 mm


