LAPP ITALIA SRL - LPP61723470 KABELBINDER TY-RAP TYH 23 M 92X2,4 TR - 61723470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 92 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Altri
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4044773204193
Codice prodotto
LPP61723470
Cod. produttore
61723470
Produttore
LPP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
92 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Altri
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì