LAPP ITALIA SRL - LPP61744230 SILVYN HCX 3/4?? 21X26,4 BK - 61744230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 21 mm
Diametro esterno - 26.4 mm
Raggio di curvatura, statico - 140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Altri
Confezione
30 M
EAN
4044773192346
Codice prodotto
LPP61744230
Cod. produttore
61744230
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
21 mm
Diametro esterno:
26.4 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-55...145 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


