LAPP ITALIA SRL - LPP61744231 SILVYN HCX 1?? 26,5X33,1 BK - 61744231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 33.1 mm
Raggio di curvatura, statico - 170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - Altri
Confezione
30 M
EAN
4044773192339
Codice prodotto
LPP61744231
Cod. produttore
61744231
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33.1 mm
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-55...145 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


