AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61746935 SILVYN RILL PA 6 7/ 6,5X10 BK - 61746935

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61746935 SILVYN RILL PA 6 7/ 6,5X10 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Diametro interno - 6.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773377231

Codice prodotto

LPP61746935

Cod. produttore

61746935

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10 mm

Diametro nominale:

7 mm

Diametro interno:

6.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

13 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio