LAPP ITALIA SRL - LPP61746945 SILVYN RILL PA6 9/10X13 BK - 61746945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 13 mm
Diametro nominale - 9 mm
Diametro interno - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773377156
Codice prodotto
LPP61746945
Cod. produttore
61746945
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
13 mm
Diametro nominale:
9 mm
Diametro interno:
10 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
20 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
sì
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì