AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61746950 SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 GY - 61746950

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61746950 SILVYN RILL PA6 11/12X15,8 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 15.8 mm

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Diametro interno - 12 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773377132

Codice prodotto

LPP61746950

Cod. produttore

61746950

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

15.8 mm

Diametro nominale:

11 mm

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio