LAPP ITALIA SRL - LPP61746970 SILVYN RILL PA6 21/23X28,5 GY - 61746970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 28.5 mm
Diametro nominale - 21 mm
Diametro interno - 23 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773376838
Codice prodotto
LPP61746970
Cod. produttore
61746970
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro nominale:
21 mm
Diametro interno:
23 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
sì
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no


