AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61746975 SILVYN RILL PA6 21/23X28,5 BK - 61746975

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61746975 SILVYN RILL PA6 21/23X28,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 28.5 mm

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro interno - 23 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773376685

Codice prodotto

LPP61746975

Cod. produttore

61746975

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

28.5 mm

Diametro nominale:

21 mm

Diametro interno:

23 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

55 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatiliMassima sicurezza in caso di incendio