LAPP ITALIA SRL - LPP61747010 SILVYN RILL PA6 13,5/14,3X18,5 GY - 61747010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 18.5 mm
Diametro nominale - 13 mm
Diametro interno - 14.3 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773376425
Codice prodotto
LPP61747010
Cod. produttore
61747010
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
18.5 mm
Diametro nominale:
13 mm
Diametro interno:
14.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
sì
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no