LAPP ITALIA SRL - LPP61747420 SILVYN EL 35X41 SGY - 61747420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 35 mm
Raggio di curvatura, statico - 80 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 41 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
30 M
EAN
4044773374872
Codice prodotto
LPP61747420
Cod. produttore
61747420
Produttore
LPP
Diametro interno:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
41 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no


