LAPP ITALIA SRL - LPP61751720 SILVYN ELT 16X20,7 BU - 61751720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Raggio di curvatura, statico - 35 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 20.7 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
30 M
EAN
4044773365092
Codice prodotto
LPP61751720
Cod. produttore
61751720
Produttore
LPP
Diametro interno:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
20.7 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no