LAPP ITALIA SRL - LPP61754000 SILVYN FPAS 10/6,3X10,0 GY - 61754000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 10 mm
Diametro nominale - 10 mm
Diametro interno - 6.3 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773744927
Codice prodotto
LPP61754000
Cod. produttore
61754000
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
10 mm
Diametro nominale:
10 mm
Diametro interno:
6.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì



