LAPP ITALIA SRL - LPP61754010 SILVYN FPAS 13/9,8X13,0 GY - 61754010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 13 mm
Diametro nominale - 13 mm
Diametro interno - 9.8 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773744934
Codice prodotto
LPP61754010
Cod. produttore
61754010
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
13 mm
Diametro nominale:
13 mm
Diametro interno:
9.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì



