LAPP ITALIA SRL - LPP61754030 SILVYN FPAS 21/16,7X21,2 GY - 61754030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 21 mm
Diametro interno - 16.7 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773744941
Codice prodotto
LPP61754030
Cod. produttore
61754030
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
21 mm
Diametro interno:
16.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì



