AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61754075 SILVYN FPAS 54/47,2X54,5 BK - 61754075

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Diametro interno - 47.2 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773440362

Codice prodotto

LPP61754075

Cod. produttore

61754075

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Diametro nominale:

54 mm

Diametro interno:

47.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

80 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili