AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA 66,5X79,2 GY - 61791150

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA 66,5X79,2 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 79.2 mm

  • Diametro nominale - 70 mm

  • Diametro interno - 66.5 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4044773204124

Codice prodotto

LPP61791150

Cod. produttore

61791150

Produttore

LPP

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

79.2 mm

Diametro nominale:

70 mm

Diametro interno:

66.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Raggio di curvatura, statico:

170 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

no

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Guaina plastica corrugata modello SILVYN MAXI PA 66 5X79 2 GY LAPP ITALIA