AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61793650 SILVYN SP-PU 16X20 BK - 61793650

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 16 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 80 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773197334

Codice prodotto

LPP61793650

Cod. produttore

61793650

Produttore

LPP

Diametro interno:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

80 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

20 mm

Privo di alogeni:

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

SILVYN® SP-PU - tubo PUR nero