AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61800850 SILVYN KLICK-GP PG 13,5 GY - 61800850

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61800850 SILVYN KLICK-GP PG 13,5 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773212402

Codice prodotto

LPP61800850

Cod. produttore

61800850

Produttore

LPP

Diametro nominale:

18.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

43 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

14.3 mm

Diametro esterno massimo:

18.5 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL