LAPP ITALIA SRL - LPP61800860 SILVYN KLICK-GP PG 7 GY - 61800860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG7
Confezione
50 PZ
EAN
4044773212181
Codice prodotto
LPP61800860
Cod. produttore
61800860
Produttore
LPP
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG7
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
32.5 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
6.5 mm
Diametro esterno massimo:
10 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C


