AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61800885 SILVYN KLICK-GP PG 11 BK - 61800885

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61800885 SILVYN KLICK-GP PG 11 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG11

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773212136

Codice prodotto

LPP61800885

Cod. produttore

61800885

Produttore

LPP

Diametro nominale:

15.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG11

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

37 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

12 mm

Diametro esterno massimo:

15.8 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL