AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61800890 SILVYN KLICK-GP PG 16 GY

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61800890 SILVYN KLICK-GP PG 16 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG16

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773212129

Codice prodotto

LPP61800890

Cod. produttore

61800890

Produttore

LPP

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG16

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

46 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL