LAPP ITALIA SRL - LPP61800900 SILVYN KLICK-GP PG 21 GY - 61800900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG21
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
4044773212105
Codice prodotto
LPP61800900
Cod. produttore
61800900
Produttore
LPP
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG21
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
48.5 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C


