LAPP ITALIA SRL - LPP61801025 SILVYN KLICK 90? PG 9 BK - 61801025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG9
Confezione
50 PZ
EAN
4044773455106
Codice prodotto
LPP61801025
Cod. produttore
61801025
Produttore
LPP
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG9
Dimensione nominale in pollici:
5/16 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
37 mm
Altezza complessiva:
34 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
13 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C


