AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802190 SILVYN US-AS 9 - 61802190

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61802190 SILVYN US-AS 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Temperatura - -40...250 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773206500

Codice prodotto

LPP61802190

Cod. produttore

61802190

Produttore

LPP

Diametro nominale:

14 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura:

-40...250 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

5/16 pollice

SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo