AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802380 SILVYN EDU-AS 7/7X10 - 61802380

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 7 mm

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773204544

Codice prodotto

LPP61802380

Cod. produttore

61802380

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

7 mm

Diametro esterno:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

28 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Resistenza alla trazione:

500 N

Peso:

0.107 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina metallica modello SILVYN EDU-AS 7 7X10 LAPP ITALIA