AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802480 SILVYN US-EDU-AS 7 - 61802480

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Temperatura - -40...250 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773204230

Codice prodotto

LPP61802480

Cod. produttore

61802480

Produttore

LPP

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura:

-40...250 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo