AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61804600 SILVYN SSUE 10/6,8X9 - 61804600

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61804600 SILVYN SSUE 10/6,8X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 6.8 mm

  • Diametro esterno - 9 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 25 mm

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773200867

Codice prodotto

LPP61804600

Cod. produttore

61804600

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

6.8 mm

Diametro esterno:

9 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Temperatura di esercizio:

-100...400 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina metallica modello SILVYN SSUE 10 6 8X9 LAPP ITALIA