LAPP ITALIA SRL - LPP61806660 SILVYN SPLIT PA6 37/31,0X41,4 BK - 61806660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 41.9 mm
Diametro nominale - 37 mm
Diametro interno - 31.7 mm
Confezione
25 M
EAN
4044773198515
Codice prodotto
LPP61806660
Cod. produttore
61806660
Produttore
LPP
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
41.9 mm
Diametro nominale:
37 mm
Diametro interno:
31.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no



