LAPP ITALIA SRL - LPP61814200 SILVYN HTDL 1/2?? 16,1X21,1 BK - 61814200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 16.1 mm
Diametro esterno - 21.1 mm
Raggio di curvatura, statico - 110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
60 M
EAN
4044773375138
Codice prodotto
LPP61814200
Cod. produttore
61814200
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
16.1 mm
Diametro esterno:
21.1 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


