AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61814220 SILVYN HTDL 1?? 26,8X33,1 BK - 61814220

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61814220 SILVYN HTDL 1?? 26,8X33,1 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.8 mm

  • Diametro esterno - 33.1 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 170 mm

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

4044773375114

Codice prodotto

LPP61814220

Cod. produttore

61814220

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.8 mm

Diametro esterno:

33.1 mm

Raggio di curvatura, statico:

170 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

SILVYN® HTDL è un tubo a tenuta stagna con omologazione UL/ CSA con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC