AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP63204685 KABELSCHUH KB240-10R DIN 46234 - 63204685

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN -

  • Isolamento - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773743449

Codice prodotto

LPP63204685

Cod. produttore

63204685

Produttore

LPP

Passo del filetto, metrico:

10

Forma del terminale:

A occhiello

Materiale:

Rame

A norma DIN:

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

Altri

Capicorda a crimpare per conduttori in rame modello KABELSCHUH KB240-10R DIN 46234 LAPP ITALIA