LAPP ITALIA SRL - LPP63204705 KABELSCHUH KB240-16R DIN 46234 - 63204705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 16
Forma del terminale - A occhiello
Materiale - Rame
A norma DIN - sì
Isolamento - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
4044773743432
Codice prodotto
LPP63204705
Cod. produttore
63204705
Produttore
LPP
Passo del filetto, metrico:
16
Forma del terminale:
A occhiello
Materiale:
Rame
A norma DIN:
sì
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Superficie:
Stagnato
Dimensione bullone (imperiale):
Altri