LAPP ITALIA SRL - LPP64400050 SILVYN AS-P 16/17X21 50M GY - 64400050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 17 mm
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
EAN
4044773280753
Codice prodotto
LPP64400050
Cod. produttore
64400050
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
17 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.24 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no