AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP64400060 SILVYN AS-P 21/22X27 50M GY - 64400060

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 22 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 72 mm

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773280746

Codice prodotto

LPP64400060

Cod. produttore

64400060

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

22 mm

Diametro esterno:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

72 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC