LAPP ITALIA SRL - LPP64400130 SILVYN AS-P 13,5/15X19 10M GY - 64400130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15 mm
Diametro esterno - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 19 mm
Confezione
10 M
EAN
4044773280579
Codice prodotto
LPP64400130
Cod. produttore
64400130
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15 mm
Diametro esterno:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
19 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
500 N
Peso:
0.19 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
150 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no