LAPP ITALIA SRL - LPP64400160 SILVYN AS-P 29/29X3610M GY - 64400160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 29 mm
Diametro esterno - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 36 mm
Confezione
10 M
EAN
4044773280548
Codice prodotto
LPP64400160
Cod. produttore
64400160
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
29 mm
Diametro esterno:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
36 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.6 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
sì
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no